ER Mini hylsmutter 16

Art-nr: 309650 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
244 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6499
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för ER 16 mm
    Norm DIN 6499
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
    Bearbetningsstrategi HSC
    totallängd L 18 mm
    Utvändig-⌀ D 22 mm
    Gänga M19×1
    max. åtdragningsmoment 35 Nm
    Produktslag Spännmutter

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309650 16
    EAN/GTIN 4045197292124
    Tillverkarens nummer 309650 16

    Benämning

    Utförande:

    Små yttermått, sätthärdade och slipade på alla sidor.
    • Härdade och slipade på alla sidor.

    Passar till:

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen