OZ-spännhylsa för chuck 19 mm

Art-nr: 309550 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 10897

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 19 mm
    för chuck 2 mm - 25 mm
    Norm ISO 10897
    Typ 462 E
    Utvändig-⌀ D 35,05 mm
    totallängd L 52 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309550 19
    EAN/GTIN 2050001704641
    Tillverkarens nummer 12202011900

    Benämning

    Utförande:

    Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlist. Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm 5 eller 6 spår på varje sida.

    Fördel:

    • Bättre rundgång = axelparallell centrering i kona, inga kast.
    • Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.
    • Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.
    • högre verktygslivslängd

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen