{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 17 mm | |
för chuck | 2 mm - 25 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Typ | 462 E | |
Utvändig-⌀ D | 35,05 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309550 17 | |
EAN/GTIN | 2050001704627 | |
Tillverkarens nummer | 12202011700 |