• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

OZ-spännhylsa för chuck, 2 ‑ 25 mm, nom. spänn-⌀ d: 14mm

Art-nr.: 309550 14
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 10897

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 14 mm
för chuck 2 mm - 25 mm
Norm ISO 10897
Typ 462 E
Utvändig-⌀ D 35,05 mm
totallängd L 52 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309550 14
EAN/GTIN 2050001704597
Tillverkarens nummer 12202011400
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlist. Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm 5 eller 6 spår på varje sida.

Fördel:

  • Bättre rundgång = axelparallell centrering i kona, inga kast.
  • Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.
  • Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.
  • högre verktygslivslängd

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen