{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 3,5 mm | |
fäste | ET 16 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | 4033 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27 mm | |
axiellt utdrag | 7 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309425 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001703934 | |
Tillverkarens nummer | 13363010350 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation 3,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 257,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 204,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 038,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ET 16 | ET 25 | ET 16 |
Utvändig-⌀ D | 17 | 26 | 17 |
axiellt utdrag | 7 | ||
totallängd L | 27 | 35 | 29 |
nom. spänn-⌀ d | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |