{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 4,5 mm | |
fäste | ET 16 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | 4033 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27 mm | |
axiellt utdrag | 7 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309425 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001703941 | |
Tillverkarens nummer | 13363010450 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation 4,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 273,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 406,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 219,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 050,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ET 16 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | 33 mm | 26 mm | 17 mm |
totallängd L | 27 mm | 42,5 mm | 35 mm | 29 mm |
nom. spänn-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Typ | 4033 E | |||
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |