{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Utvändig-⌀ D | 32,7 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309414 6 | |
EAN/GTIN | 2050001765796 | |
Tillverkarens nummer | 13826010600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 6mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
755,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
471,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
618,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Utvändig-⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
totallängd L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |