{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 11 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Utvändig-⌀ D | 32,7 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309414 11 | |
EAN/GTIN | 2050001765932 | |
Tillverkarens nummer | 13826011100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 11 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
753,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
471,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
617,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Utvändig-⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
totallängd L | 40 | 40 | 40 |
nom. spänn-⌀ d | 11 | 11 | 11 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |