ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 18mm

Art-nr.: 309414 18
Kopiera
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 18 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4537 E
Utvändig-⌀ D 32,7 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309414 18
Kopiera
EAN/GTIN 2050001764805
Kopiera
Tillverkarens nummer 13826011800
Kopiera
Tillverkare Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!).
FAHRION®-korrosionsskydd:
  • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
  • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

Anmärkning:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen