{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 8 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309413 8 | |
EAN/GTIN | 2050001765802 | |
Tillverkarens nummer | 13835010800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 8 mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 081,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
560,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 | 25,7 |
totallängd L | 34 | 34 |
nom. spänn-⌀ d | 8 | 8 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 4282 E | 4282 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |