ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 6 mm

Art-nr: 309413 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 6 mm
    fäste ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 4282 E
    Utvändig-⌀ D 25,7 mm
    totallängd L 34 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309413 6
    EAN/GTIN 2050001765208
    Tillverkarens nummer 13835010600

    Benämning

    Utförande:

    Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
    Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!) och sprutmunstycken.
    FAHRION®-korrosionsskydd:
    • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
    • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

    Passar till:

    Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

    Anmärkning:

    FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 6 mm

    ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 6 mm

    på begäran
    I lager
    31 styck i lager
    1 087,26  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    94 styck i lager
    563,90  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    fäste ER 25 ER 25
    Utvändig-⌀ D 25,7 25,7
    totallängd L 34 34
    nom. spänn-⌀ d 6 6
    Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
    Typ 4282 E 4282 E
    Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen