{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 11 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309413 11 | |
EAN/GTIN | 2050001765970 | |
Tillverkarens nummer | 13835011100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 11mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 085,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
451,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
565,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
totallängd L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
nom. spänn-⌀ d | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |