{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309002 6 | |
EAN/GTIN | 4045197645234 | |
Tillverkarens nummer | 309002 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning och munstycken 6 mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
468,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
614,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 32 | ER 32 |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | 32,7 mm |
totallängd L | 40 mm | 40 mm |
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |