ER-spännhylsa med tätning och munstycken 3 mm

Art-nr: 309002 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 3 mm
    fäste ER 32
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 469 E
    Utvändig-⌀ D 33 mm
    totallängd L 40 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309002 3
    EAN/GTIN 4045197645203
    Tillverkarens nummer 309002 3

    Benämning

    Utförande:

    Helt härdade och slipade. Polerad.
    Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen