ER-spännhylsa med tätning och munstycken 19 mm

Art-nr: 309002 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 19 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309002 19
EAN/GTIN 4045197645364
Tillverkarens nummer 309002 19

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.
Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spännhylsa med tätning och munstycken 19 mm

ER-spännhylsa med tätning och munstycken 19 mm

på begäran
I lager
55 styck i lager
471,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
342,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ER 32 ER32
Utvändig-⌀ D 33 33
totallängd L 40 40
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 ≤ 10
Typ 469 E 469 E
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen