ER-spännhylsa med tätning och munstycken 11 mm

Art-nr.: 309002 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 11 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309002 11
EAN/GTIN 4045197645289
Tillverkarens nummer 309002 11

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.
Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spännhylsa med tätning och munstycken 11 mm

ER-spännhylsa med tätning och munstycken 11 mm

på begäran
I lager
14 styck i lager
470,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager
616,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utvändig-⌀ D 33 mm 32,7 mm
totallängd L 40 mm 40 mm
nom. spänn-⌀ d 11 mm 11 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 469 E 4537 E
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen