{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ER32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309001 16 | |
EAN/GTIN | 4045197888730 | |
Tillverkarens nummer | 309001 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER32, nom. spänn-⌀ d: 16mm
på begäran
I lager
191 styck i lager
341,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
470,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
616,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER32 | ER 32 | ER 32 |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | 33 mm | 32,7 mm |
totallängd L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 469 E | 4537 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |