ER-spännhylsa med tätning 12 mm

Art-nr: 309001 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
426 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fäste ER32
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 469 E
    Utvändig-⌀ D 33 mm
    totallängd L 40 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309001 12
    EAN/GTIN 4045197888693
    Tillverkarens nummer 309001 12

    Benämning

    Utförande:

    Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen