• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

ER-spännhylsa med tätning, ER32, nom. spänn-⌀ d: 11/16mm

Art-nr.: 309001 11/16

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309001 11/16
EAN/GTIN 4062406104399
Tillverkarens nummer 309001 11/16
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen