{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ER32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309001 14 | |
EAN/GTIN | 4045197888716 | |
Tillverkarens nummer | 309001 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER32, nom. spänn-⌀ d: 14mm
på begäran
I lager
165 styck i lager
339,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
466,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
612,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER32 | ER 32 | ER 32 |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | 33 mm | 32,7 mm |
totallängd L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 469 E | 4537 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |