{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 18 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 470 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309000 18 | |
EAN/GTIN | 4045197151636 | |
Tillverkarens nummer | 309000 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 18mm
på begäran
I lager
61 styck i lager
254,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
307,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 32 | ER 40 |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | 41 mm |
totallängd L | 40 mm | 46 mm |
nom. spänn-⌀ d | 18 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Typ | 470 E | 472 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |