ER-spännhylsa, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 19mm

Art-nr.: 309000 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 19 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 470 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309000 19
EAN/GTIN 4045197151643
Tillverkarens nummer 309000 19

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).
Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spännhylsa, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 19mm

ER-spännhylsa, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 19mm

på begäran
I lager
59 styck i lager
254,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
307,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ER 32 ER 40
Utvändig-⌀ D 33 mm 41 mm
totallängd L 40 mm 46 mm
nom. spänn-⌀ d 19 mm 19 mm
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen