{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 14 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 470 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197151599 | |
Tillverkarens nummer | 309000 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa 14 mm
på begäran
I lager
114 styck i lager
254,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
236,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
307,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
totallängd L | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
nom. spänn-⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 430 E | 472 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |