ER-spännhylsa med tätning 7 mm

Art-nr: 308959 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fäste ER25
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 429 E
    Utvändig-⌀ D 26 mm
    totallängd L 34 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 308959 7
    EAN/GTIN 4045197888501
    Tillverkarens nummer 308959 7

    Benämning

    Ejecución:

    Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen