ER-spännhylsa med tätning, ER25, nom. spänn-⌀ d: 9mm

Art-nr.: 308959 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER25
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 429 E
Utvändig-⌀ D 26 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308959 9
EAN/GTIN 4045197888525
Tillverkarens nummer 308959 9

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spännhylsa med tätning, ER25, nom. spänn-⌀ d: 9mm

ER-spännhylsa med tätning, ER25, nom. spänn-⌀ d: 9mm

på begäran
I lager
58 styck i lager
321,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager
302,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
340,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ER25 ER16 ER32
Utvändig-⌀ D 26 mm 17 mm 33 mm
totallängd L 34 mm 27,5 mm 40 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 429 E 425 E 469 E
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen