{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ER25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308959 15 | |
EAN/GTIN | 4045197888587 | |
Tillverkarens nummer | 308959 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER25, nom. spänn-⌀ d: 15mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
321,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
448,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
468,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
340,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER25 | ER 25 | ER 32 | ER32 |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | 26 mm | 33 mm | 33 mm |
totallängd L | 34 mm | 34 mm | 40 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 429 E | 469 E | 469 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |