{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 4 mm | |
fäste | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308911 4 | |
EAN/GTIN | 2050001766465 | |
Tillverkarens nummer | 13714010400 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa 4 mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
291,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
237,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 20 | ER 20 |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | 21 mm |
totallängd L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 428 E | 428 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |