{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 2,5 mm | |
fäste | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308911 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001764683 | |
Tillverkarens nummer | 13714010250 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa, ER 20, nom. spänn-⌀ d: 2,5mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
360,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
455,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 20 | ER11 |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | 11,3 mm |
totallängd L | 31,5 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 428 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |