{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 2 mm | |
fäste | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308911 2 | |
EAN/GTIN | 2050001764935 | |
Tillverkarens nummer | 13714010200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa, ER 20, nom. spänn-⌀ d: 2mm
på begäran
I lager
107 styck i lager
360,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
286,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 21 mm | 21 mm |
totallängd L | 31,5 mm | 31,5 mm |
nom. spänn-⌀ d | 2 mm | 2 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 428 E | 428 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |