{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | MAS 403 | |
Kragdiameter D | 23 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 15 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 19 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308785 40 | |
EAN/GTIN | 4045197532763 | |
Tillverkarens nummer | 308785 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dragtapp 60° tätad 40
på begäran
I lager
72 styck i lager
148,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 604 styck i lager
134,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 791 styck i lager
174,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 293 styck i lager
118,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
861 styck i lager
148,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
148,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragtapp norm | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
totallängd L | 60 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm |
gängaM | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
passar för konor | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hålegenskap | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |