{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | MAS 403 | |
Kragdiameter D | 23 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 15 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 19 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308795 40 | |
EAN/GTIN | 4045197532787 | |
Tillverkarens nummer | 308795 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragtapp 90° tätad, med hål, passar för konor: 40
på begäran
I lager
94 styck i lager
146,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 772 styck i lager
132,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 807 styck i lager
172,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 902 styck i lager
116,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
211 styck i lager
146,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
146,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Kragdiameter D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
gängaM | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Huvud-⌀ D1 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm | 15 mm |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
passar för konor | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hålegenskap | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |