Dragtapp 45° tätad 40

Art-nr: 308765 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
914 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar för konor Enhetspris inklusive moms
  • Dragtapp norm: MAS 403

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 40
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm MAS 403
Kragdiameter D 23 mm
Huvud-⌀ D1 15 mm
totallängd L 60 mm
L1 35 mm
gängaM M16
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308765 40
EAN/GTIN 4045197532756
Tillverkarens nummer 308765 40

Benämning

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dragtapp 45° tätad 40

Dragtapp 45° tätad 40

på begäran
I lager
914 styck i lager
147,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 964 styck i lager
132,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 899 styck i lager
172,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 382 styck i lager
116,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager
147,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager
147,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Dragtapp norm MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403
Kragdiameter D 23 23 23 23 23 23
gängaM M16 M16 M16 M16 M16 M16
Huvud-⌀ D1 15 19 19 19 15 15
passar för konor 40 40 40 40 40 40
nyckelvidd 19 19 19 19 19 19
Hålegenskap med hål med hål med hål med hål med hål med hål

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen