{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 50 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388-3 | |
Kragdiameter D | 36 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 28 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
gängaM | M24 | |
vinkel A | 15 grad | |
max. åtdragningsmoment | 150 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 50 | |
nyckelvidd | 30 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308600 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150912 | |
Tillverkarens nummer | 308600 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dragtappar Form A, med hål, passar för konor: 50
på begäran
I lager
277 styck i lager
168,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
575 styck i lager
162,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
820 styck i lager
168,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
162,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Kragdiameter D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
gängaM | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm | 25,55 mm |
max. åtdragningsmoment | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
nyckelvidd | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Hålegenskap | med hål | med hål | med hål | med hål |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |