{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308192 16 | |
EAN/GTIN | 4045197468635 | |
Tillverkarens nummer | 308192 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck Med kylkanalhål 16 mm
på begäran
I lager
43 styck i lager
2 954,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
2 550,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 245,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
3 030,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 | 120 | 120 |
Utvändig-⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HSC | HPC ;HPC |