{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308189 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291028 | |
Tillverkarens nummer | 308189 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Krympchuck, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 16mm
på begäran
I lager
41 styck i lager
2 555,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
3 757,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm |
Form | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |