Krympchuck 5 mm

Art-nr: 308189 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 5 mm
fäste HSK-A 63 A = 120
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308189 5
EAN/GTIN 4045197290960
Tillverkarens nummer 308189 5

Benämning

Utförande:

Från spänndiameter D1 6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.
Integrerad längdjustering av verktygen från spänndiameter D1 6 mm (justersträcka 10 mm).
  • Mycket varmhållfast stål.
  • Storlek 3 − 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.
  • Med RFID/balluff-spånhål.

GARANT: Bearbetade HSK-funktionsytor. Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)

Användningsdata:

  • För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.
  • Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.

Leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter D1 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410302416, krympapparater nr 354210354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen