{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0,3 mm - 8 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
konstruktion | standard | |
utkragningslängd A-mått | 96 mm | |
Utvändig-⌀ D | 36 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 4 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 307730 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001690012 | |
Tillverkarens nummer | 16.296.63.08 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Borrchuckar Form A 0,3-8 mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
6 010,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
4 562,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
3 280,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 96 | 93 | 70 |
Utvändig-⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Form | A | A | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
spännvidd | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Produktslag | Kort borrchuck | Kort borrchuck | Kort borrchuck |