{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0,3 mm - 8 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
konstruktion | smal | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 | TX25 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 301425 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 4045197932051 | |
Tillverkarens nummer | 301425 0,3-8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borrchuckar Form AD 0,3-8 mm
på begäran
I lager
76 styck i lager
3 216,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
4 485,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 70 | 93 |
Utvändig-⌀ D | 35 | 35 |
konstruktion | smal | smal |
Form | AD | A |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 | ≤ 20 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |