{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 2,5 mm - 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
konstruktion | standard | |
utkragningslängd A-mått | 109 mm | |
Utvändig-⌀ D | 57 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 6 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 307730 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001690036 | |
Tillverkarens nummer | 16.296.63.16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borrchuckar Form A 2,5-16 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 985,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 126,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 109 | 104 |
Utvändig-⌀ D | 57 | 50 |
konstruktion | standard | smal |
Form | A | A |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
spännvidd | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Produktslag | Kort borrchuck | Kort borrchuck |