{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 33,45 mm | |
L2 | 52 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307531 20 | |
EAN/GTIN | 4062406114954 | |
Tillverkarens nummer | 307531 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slimad hydraulchuck 20 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 398,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
5 132,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm |
Form | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |