Slimad hydraulchuck 10 mm

Art-nr.: 307531 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC; HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 10 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC; HSC
utkragningslängd A-mått 85 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 20,1 mm
L2 39 mm
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 307531 10
EAN/GTIN 4062406114923
Tillverkarens nummer 307531 10

Benämning

Utförande:

  • Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Möjligt med axiell längdjustering.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.

Fördel:

  • Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
  • Idealiska dämpningsegenskaper
  • Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
Där en reducerad störkontur krävs.
För borrning, brotschning och fräsning.
För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135302165.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Slimad hydraulchuck  10 mm

Slimad hydraulchuck 10 mm

på begäran
I lager
15 styck i lager
5 495,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
7 585,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 132,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
utkragningslängd A-mått 85 mm 85 mm 85 mm
Form A A A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spännhylsa D1 10 mm 10 mm 10 mm
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1
Bearbetningsstrategi HPC; HSC HPC; HSC HPC; HSC
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck Hydro-expansionsspännchuck Hydro-expansionsspännchuck

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen