Slimad hydraulchuck, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 12mm

Art-nr.: 307531 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC; HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC; HSC
utkragningslängd A-mått 90 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 22,72 mm
L2 45 mm
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 307531 12
EAN/GTIN 4062406114930
Tillverkarens nummer 307531 12

Benämning

Utförande:

  • Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Möjligt med axiell längdjustering.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.

Fördel:

  • Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
  • Idealiska dämpningsegenskaper
  • Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
Där en reducerad störkontur krävs.
För borrning, brotschning och fräsning.
För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135302165.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen