{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 59 mm | |
L3 | 48 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307523 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544522 | |
Tillverkarens nummer | 307523 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal 20 mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
5 536,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 472,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
utkragningslängd A-mått | 105 | 105 |
Form | A | A |
gängaM | M16×1 | M16×1 |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
L3 | 48 | 59 |