{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 53 mm | |
L3 | 45 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M12×1 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307523 16 | |
EAN/GTIN | 4062406544515 | |
Tillverkarens nummer | 307523 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal 16 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 600,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
5 510,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 100 |
L3 | 45 | 53 |
justersträcka V | 10 | 10 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |