Slitsad reducerhylsa tätad 6 mm

Art-nr: 302160 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
⌀ D 20 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302160 6
EAN/GTIN 4019208190822

Benämning

Utförande:

Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
  • För reducering av spänn-⌀.
  • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
  • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
  • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen