{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M12×1 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307517 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242084 | |
Tillverkarens nummer | 307517 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hydro-Dehn spännchuck BASIC Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 16mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
5 466,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 705,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 864,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; DIN 69893 |
Balluffchiphål | Ja | Ja | Ja |
Form | A | A | A |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |