{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 47 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307517 12 | |
EAN/GTIN | 4062406242077 | |
Tillverkarens nummer | 307517 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydro-Dehn spännchuck BASIC Kort, smal 12 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
5 410,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 474,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
utkragningslängd A-mått | 95 | 95 |
Balluffchiphål | Ja | Ja |
Form | A | A |
Spännhylsa D1 | 12 | 12 |
justersträcka V | 10 | 10 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |