Slitsad reducerhylsa med kylning 5 mm

Art-nr: 302135 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 5 mm
⌀ D 12 mm
totallängd L 47 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302135 5
EAN/GTIN 4045197763211
Tillverkarens nummer 302135 5

Benämning

Utförande:

Med kylkanalspår.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
  • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
  • Stort vridmoment garanterar en högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
  • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
  • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (ör reducerhylsa).
  • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 12 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Slitsad reducerhylsa med kylning 5 mm

Slitsad reducerhylsa med kylning 5 mm

på begäran
I lager
13 styck i lager
1 490,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 351,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ D 12 20
totallängd L 47
Rundgångsnoggrannhet system 5 5
Spännhylsa D1 5 5
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring Reducerhylsa med utdragssäkring

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen