{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | |
Frässpindellängd L4 | 24 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 306677 32 | |
EAN/GTIN | 4045197712332 | |
Tillverkarens nummer | 306677 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Dorndiameter d1: 32mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
2 287,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 773,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
8 874,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | SK 50 A = 300 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | 78 mm | 80 mm |
Frässpindellängd L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 8000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |