{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
fäste | SK 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
Utvändig-⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Frässpindellängd L4 | 24 mm | |
L2 | 255 mm | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301144 32 | |
EAN/GTIN | 4045197723352 | |
Tillverkarens nummer | 301144 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn svängningsdämpad 32 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
8 851,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 879,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 282,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 300 mm | 60 mm | 50 mm |
Utvändig-⌀ D | 80 mm | 78 mm | 78 mm |
Dorndiameter d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Frässpindellängd L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |